Eriks
GEDORE

GEDORE 2090-4 Verlengstuk 1/4" 97 mm

  • ERIKS:23063749
  • Fabrikant:4010886617045
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4"
Lengte
97 mm
Gewicht
41 g
Aansluitmaat
6.3 mm
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee