€ 1.384,58/ stukexcl. btw
€ 1.675,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2005 CT4 |
Type | Socket Wrench Set |
Materiaal | Schuim |
Totaal aantal gereedschappen | 91 |
Met ratelsleutel | Ja |
Lengte | 633 mm |
Breedte | 390 mm |
Hoogte | 35 mm |
Verpakking | 4/4 Check-Tool-module |
Gewicht | 7640 g |