€ 1.871,90/ stukexcl. btw
€ 2.265,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Staal |
Hoogte | 985 mm |
Breedte | 865 mm |
Diepte | 606 mm |
Met lade | Ja |
Aantal lades | 9 |
Type banden | Volrubber |
Met rem | Ja |
Oppervlaktebescherming | Kunststof beschermlaag |
Materiaal werkblad | Overige |