Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 HP Werkblad 590x410x30 mm

  • ERIKS:11893812
  • Fabrikant:4010886812440
Image 1
van multiplex-beukenhout, Van beuken-multiplex, nr. 2004 HP tot bouwjaar 03/2014 met diepte 435 mm, nr. 2004 HP-14 vanaf bouwjaar 04/2014, met diepte 475 mm, Nr. 2004 HP tot bouwjaar 03/2014 met diepte 435 mm, Nr. 2004 HP-14 vanaf bouwjaar 04/2014, met diepte 475 mm, Nr. 2005 HP vanaf bouwjaar 04/2022, voor diepte 440mm
Opslaan in lijst

€ 79,19/ stukexcl. btw

€ 95,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Grondplaat
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
590 mm
Hoogte
30 mm
Diepte
435 mm
Materiaal
Hout