€ 375,34/ stukexcl. btw
€ 454,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 20 LMU-10 |
Type | Socket Set |
Aandrijf maat | 1/4" |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Totaal aantal gereedschappen | 49 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal dopsleutels | 21 |
Aantal zeskant doppen | 5 |
Aantal torx doppen | 7 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 7 |
Lengte | 275 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 42 mm |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 1262 g |