Eriks
GEDORE

GEDORE 20 L 6 Dopsleutel 1/4" lang 6-kant 6 mm

  • ERIKS:23901620
  • Fabrikant:4010886619186
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/4" in
Lengte
50 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
5.2 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee