Eriks
GEDORE

GEDORE 20 L 1/2AF Dopsleutel 1/4" lang 6-kant 1/2"

  • ERIKS:23062628
  • Fabrikant:4010886619360
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 22,18/ stukexcl. btw

€ 26,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
1/2 in
Aansluitmaat
1/4" in
Lengte
50 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
1/2"
Sleuteldiepte
12 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee