Eriks
GEDORE

GEDORE 20 ITU-3 Dopsleutelset 1/4" 36-dlg

  • ERIKS:23063091
  • Fabrikant:4010886619674
Image 1
Met handbediende 6-kant dopsleutels, Met bedieningsgereedschap, Met extra fijn vertande omschakelbare ratel, In kunststof box
Opslaan in lijst

€ 361,09/ stukexcl. btw

€ 436,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
20 ITU-3
Type
Socket Wrench Set
Aansluitmaat
6.3 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totaal aantal gereedschappen
36
Met ratelsleutel
Ja
Aantal dopsleutels
17
Aantal zeskant doppen
5
Aantal torx doppen
8
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Breedte
275 mm
Hoogte
42 mm
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1160 g