Eriks
GEDORE

GEDORE 20 F-5 Vuist met glasvezelsteel, 5 kg

  • ERIKS:23076150
  • Fabrikant:4010883886666
Image 1
bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging, Glasvezel steel met kunststof handgreep en kopborging
Opslaan in lijst

€ 159,63/ stukexcl. btw

€ 193,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
5000 g
Lengte
800 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
5000 g
Gewicht totaal
6430 g