Eriks
GEDORE

GEDORE 20 F-4 Vuist met glasvezelsteel, 4 kg

  • ERIKS:23076146
  • Fabrikant:4010883886659
Image 1
bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging, Glasvezel steel met kunststof handgreep en kopborging
Opslaan in lijst

€ 147,27/ stukexcl. btw

€ 178,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
4000 g
Lengte
700 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
4000 g
Gewicht totaal
4750 g