Eriks
GEDORE

GEDORE 20 F-2000 Vuist met glasvezelsteel, 2 kg

  • ERIKS:11759240
  • Fabrikant:4010883881593
Image 1
bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopborging, Glasvezel steel met kunststof handgreep en kopborging
Opslaan in lijst

€ 69,29/ stukexcl. btw

€ 83,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
2000 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
2000 g
Gewicht totaal
2280 g