Eriks
GEDORE

GEDORE 20 EMU-3 Dopsleutelset 1/4" 16-dlg 4-13 mm

  • ERIKS:23063087
  • Fabrikant:4010886617229
Image 1
Met handbediende 6-kant dopsleutels, Met bedieningsgereedschap, Met extra fijn vertande omschakelbare ratel, Met robuuste omschakelbare ratel, In kunststof cassette, afmetingen: 200 x 120 x 38 mm, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 207,25/ stukexcl. btw

€ 250,77incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
20 EMU-3
Type
Socket Wrench Set
Aansluitmaat
6.3 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totaal aantal gereedschappen
16
Met ratelsleutel
Ja
Aantal dopsleutels
11
Aantal zeskant doppen
0
Aantal torx doppen
0
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Lengte
120 mm
Breedte
200 mm
Hoogte
38 mm
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
776 g