Eriks
GEDORE

GEDORE 20 EMU-10 Dopsleutelset 1/4" 16-dlg 4-13 mm

  • ERIKS:23062878
  • Fabrikant:4010886616222
Image 1
Met handbediende 6-kant dopsleutels, Met bedieningsgereedschap, Met extra fijn vertande omschakelbare ratel, Met robuuste omschakelbare ratel, In kunststof cassette, afmetingen: 200 x 120 x 38 mm, Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 211,74/ stukexcl. btw

€ 256,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
20 EM
Type
Socket Wrench Set
Aansluitmaat
6.3 mm
Materiaal
Vanadiumstaal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totaal aantal gereedschappen
16
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal dopsleutels
11
Aantal zeskant doppen
0
Aantal torx doppen
0
Aantal doppen voor schroevendraaier
0
Lengte
120 mm
Breedte
200 mm
Hoogte
38 mm
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
790 g