Eriks
GEDORE

GEDORE 2.30 Industrie trekkerset

  • ERIKS:23898837
  • Fabrikant:4036976109788
Image 1
voor het samenstellen van de beproefde modellen uit de 1.06- en 1.07-serie, voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 260 mm binnen, en spandiepten tot 150 mm, 2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk, met deze set kunt u in enkele seconden zelf 12 gangbare modellen met snelspanhaken en hydraulische spindel in elkaar zetten, altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand
Opslaan in lijst

€ 1.047,22/ stukexcl. btw

€ 1.267,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Totaal aantal gereedschappen
17
Verpakking
Overige