€ 79,19/ stukexcl. btw
€ 95,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" |
Kniegewricht | Ja |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Uitvoering | T-greep |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Lengte | 460 mm |
Schuifgreep | Ja |
Getest volgens ISO 3315 | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |