Eriks
GEDORE

GEDORE 1995 Cardangewricht 1/2" 73,5 mm

  • ERIKS:23063735
  • Fabrikant:4010886614471
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 34,33/ stukexcl. btw

€ 41,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Lengte
72 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3316
Ja