Eriks
GEDORE

GEDORE 1994 Doorsteekvierkant 1/2"

  • ERIKS:23063792
  • Fabrikant:4010886614464
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
1/2"
Totale lengte
38 mm