Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 Z-94 Doorsteek-ratel 1/2"

  • ERIKS:23063783
  • Fabrikant:4010886614457
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Ja
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
272 mm
Gewicht
450 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Nee
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
39 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
7.5 °
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee