Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 U-3 Omschakelbare ratel 1/2"

  • ERIKS:23063770
  • Fabrikant:4010886614426
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 52,16/ stukexcl. btw

€ 63,11incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
270 mm
Gewicht
448 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
38 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
5 °
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee