€ 84,06/ stukexcl. btw
€ 101,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 275 mm |
Gewicht | 510 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Geschikt voor doppen | Nee |
Geschikt voor bits | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 21 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Nee |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 6 ° |
Sokblokkering | Nee |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |