€ 68,62/ stukexcl. btw
€ 83,03incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1993 U-20 |
Type | Reversible Ratchet |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 275 mm |
Gewicht | 536 g |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
Aansluitmaat | 0.5 in |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 37.5 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Nee |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 6 ° |
Sokblokkering | Ja |
Geïntegreerde deblokkering | Ja |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
Gewicht | 0.52 |
VDE getest | Nee |