Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 U-20 G Omschakelbare ratel 1/2", doorgezette steel

  • ERIKS:12737811
  • Fabrikant:4010886937709
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 92,39/ stukexcl. btw

€ 111,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
270 mm
Gewicht
540 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
37.5 mm
Met greep
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
6 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Ja
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee