€ 97,06/ stukexcl. btw
€ 117,44incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 350 mm |
Gewicht | 616 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Nee |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 7.5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Geïntegreerde deblokkering | Ja |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |