Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 TU-10 Telescopische omschakelbare ratel 1/2ö

  • ERIKS:14047684
  • Fabrikant:4010886950371
Image 1
Lange hefboom voor een hoog aanhaalmoment, max. 600 N·m, terughaalhoek 7,5 graden, slipvaste 2-componenten-greep, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 12,5, ISO 1174 met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 157,06/ stukexcl. btw

€ 190,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
405 mm
Gewicht
1310 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
12.5 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
48 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Ja
Terugzwenkhoek
7.5 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Ja
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee