Eriks
GEDORE

GEDORE 1990 M Verlengstuk 1/2" met magneet

  • ERIKS:12742483
  • Fabrikant:4010886934913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tbv. handbediende dopsleutels met doorsteekboring en aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Bediening met één hand-de bout/moer kan meteen met de dopsleutel worden vastgedraaid, Krachtige permanentmagneet houdt zelfs grote bouten vast, Vooral geschikt voor werkzaamheden bij beperkte ruimte
Opslaan in lijst

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Lengte
81.5 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee