Eriks
GEDORE

GEDORE 1990 KR-7 Cardan-verlengstuk 1/2" 180 mm

  • ERIKS:12055730
  • Fabrikant:4010886803882
Image 1
Met kogelkop, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Maakt zwenken tot 18° mogelijk, Belastbaarheid max. 230 N·m
Opslaan in lijst

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Lengte
180 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee