Eriks
GEDORE

GEDORE 1990-7 Verlengstuk 1/2" 180 mm

  • ERIKS:23063756
  • Fabrikant:4010886614280
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 16,75/ stukexcl. btw

€ 20,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Lengte
177 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee