Eriks
GEDORE

GEDORE 1990-5 Verlengstuk 1/2" 125 mm

  • ERIKS:23063755
  • Fabrikant:4010886614389
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, opnamemogelijkheid aan de zijkant voor een 1/2"-verlengstuk voor het werken met de ratel voor de radiator, opnamemogelijkheid voor de combi-radiatorsleutel nr. 3801 voor het inschroeven van de 3/4"-aansluitnippel, DBGM (beschermd product)
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Lengte
123 mm
Gewicht
188 g
Aansluitmaat
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee