Eriks
GEDORE

GEDORE 1990-3 Verlengstuk 1/2" 76 mm

  • ERIKS:23063742
  • Fabrikant:4010886614372
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 13,33/ stukexcl. btw

€ 16,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Lengte
75 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Vierkant
12,5 mm (1/2")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee