€ 17,44/ stukexcl. btw
€ 21,10incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" |
Lengte | 250 mm |
Gewicht | 361 g |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Vierkant | 12,5 mm (1/2") |
Getest volgens ISO 3316 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |