Eriks
GEDORE

GEDORE 1987 Schuifgreep 1/2" 292 mm

  • ERIKS:23063774
  • Fabrikant:4010886614341
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 19,46/ stukexcl. btw

€ 23,55incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Kniegewricht
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering
T-greep
Aansluitmaat
12.5 mm
Lengte
292 mm
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee