€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | T-greep |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Lengte | 292 mm |
Schuifgreep | Ja |
Getest volgens ISO 3315 | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |