Eriks
GEDORE

GEDORE 1985 Omslag 1/2" 395 mm

  • ERIKS:23063251
  • Fabrikant:4010886614334
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
Opslaan in lijst

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm
Lengte
395 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3315
Nee
Gewicht
619 g