€ 19,80/ stukexcl. btw
€ 23,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2" |
Kniegewricht | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering | Haaks |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Lengte | 220 mm |
Schuifgreep | Nee |
Getest volgens ISO 3315 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |