€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Verloop naar | 3/4" |
Uitvoering gereedschapzijde | Vierkant (female) |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 1/2" |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 12.5 mm |
Uitvoering dopzijde | Vierkant (male) |
Aansluitmaat dopzijde | 20 mm |
Lengte | 44 mm |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Getest volgens ISO 3316 | Ja |