Eriks
GEDORE

GEDORE 19 V20 U-10 Dopsleutelset 1/4"+1/2" 50-dlg 4-30 mm

  • ERIKS:23063099
  • Fabrikant:4010886615744
Image 1
Met handbediende dopsleutels, Met bedieningsgereedschap, 12,5 (1/2") met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling U-10 T, in GEDORE blauwe stalen cassette, In GEDORE blauwe plaatstalen cassette
Opslaan in lijst

€ 531,63/ stukexcl. btw

€ 643,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
19 V20 U-10
Type
Socket Wrench Set
Materiaal
Chroom vanadium
Oppervlaktebescherming
Overige
Totaal aantal gereedschappen
50
Met ratelsleutel
Ja
Aantal dopsleutels
23
Aantal zeskant doppen
9
Aantal torx doppen
0
Aantal doppen voor schroevendraaier
8
Lengte
425 mm
Breedte
280 mm
Hoogte
57 mm
Verpakking
Blauwe staalplaatkoffer
Gewicht
6220 g