Eriks
GEDORE

GEDORE 19 SK 24 Dopsleutel kort 24 mm

  • ERIKS:12521455
  • Fabrikant:4010886932711
Image 1
Met uitwendige 6-kant aandrijving 18, 95 mm, Voor gebruik met ratel Nr. 1993 U-20 SK, Aanhaalmomenten vlgs. DIN 3124 worden overtroffen
Opslaan in lijst

€ 20,84/ stukexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
33 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
13 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee