Eriks
GEDORE

GEDORE 19 L 24 Dopsleutel 1/2" lang 6-kant 24 mm

  • ERIKS:13448019
  • Fabrikant:4010886896242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 29,49/ stukexcl. btw

€ 35,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
19L 24
Type
Socket wrench insert
Sleutelwijdte
24 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
33 mm
Lengte
82 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
260 g
Uitvoering
Inch
Sleuteldiepte
26 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee