Eriks
GEDORE

GEDORE 19 L 13 Dopsleutel 1/2" lang 6-kant 13 mm

  • ERIKS:11893069
  • Fabrikant:4010886849538
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
77 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
16 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee