Eriks
GEDORE

GEDORE 19 28 Dopsleutel 1/2" 6-kant 28 mm

  • ERIKS:23061215
  • Fabrikant:4010886613221
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 15,71/ stukexcl. btw

€ 19,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
28 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
43 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
20 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee