Eriks
GEDORE

GEDORE 19 16 Dopsleutel 1/2" 6-kant 16 mm

  • ERIKS:23061201
  • Fabrikant:4010886613092
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,74/ stukexcl. btw

€ 10,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
1/2" in
Lengte
39 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
15 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee