Eriks
GEDORE

GEDORE 175 4 Pijptang 4"

  • ERIKS:12056912
  • Fabrikant:4010886643778
Image 1
zeer massieve uitvoering voor zware belastingen, kop 85 ° gebogen, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, getemperd, vertanding bovendien vlamgehard, rol onverliesbaar
Opslaan in lijst

€ 250,64/ stukexcl. btw

€ 303,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanbereik
0 - 130 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
4"
Lengte
760 mm
Gewicht
5629 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Overige
Greepuitvoering
Overige