Eriks
GEDORE

GEDORE 175 2 Pijptang 2"

  • ERIKS:12056910
  • Fabrikant:4010886643754
Image 1
zeer massieve uitvoering voor zware belastingen, kop 85 ° gebogen, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, getemperd, vertanding bovendien vlamgehard, rol onverliesbaar
Opslaan in lijst

€ 105,78/ stukexcl. btw

€ 127,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanbereik
0 - 76 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
2"
Lengte
580 mm
Gewicht
2580 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Overige
Greepuitvoering
Overige