Eriks
GEDORE

GEDORE 169 Bit-schroevendraaier met magazijn

  • ERIKS:23081223
  • Fabrikant:4010886643273
Image 1
met magnetische 1/4" zeskant-opname, magnetisch bit-magazijn voor 7 bits, kap met klik-vergrendeling, Dop met klik-vergrendeling
Opslaan in lijst

€ 40,99/ stukexcl. btw

€ 49,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Schachtlengte
115 mm
Flexibel
Nee
T-greep
Nee
Magnetisch
Ja
Aansluitmaat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Totale lengte
220 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee