€ 833,13/ stukexcl. btw
€ 1.008,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1578 |
Type | Tool Trolley |
Materiaal | Staalplaat |
Hoogte | 930 mm |
Breedte | 605 mm |
Diepte | 375 mm |
Met lade | Ja |
Aantal lades | 6 |
Met rem | Ja |
Oppervlaktebescherming | Poedergecoat |
Materiaal werkblad | ABS |