Eriks
GEDORE

GEDORE 1505 Verrijdbare werkbank

  • ERIKS:23194413
  • Fabrikant:4010886662175
Image 1
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, licht, veilig rijden, Grote bergruimte met legbord en deur, Veiligheid door hielbescherming, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg, GEDORE jumbo-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg, Staat in verzonken positie absoluut stevig, Met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 2.970,85/ stukexcl. btw

€ 3.594,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Breedte
1100 mm
Diepte
652 mm
Ladenblok
Ja
Aantal lades
5
Gewicht
139 kg
Hoogte
van 900 tot 900 mm
In hoogte verstelbaar
Nee
Op wielen
Ja
Met rem
Nee
Wandmontage
Nee
Inklapbaar
Nee
Dikte workblad
40 mm
Materiaal werkblad
Multiplex