Eriks
GEDORE

GEDORE 1504 XL 1411 Verrijdbare werkbank, 1,25 m breed, 7 laden

  • ERIKS:11893087
  • Fabrikant:4010886876954
Image 1
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, veiligheid door hielbescherming voor personen, Grote bergruimte met legbord en deur, Veiligheid door hielbescherming, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg, GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 2.333,27/ stukexcl. btw

€ 2.823,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Breedte
1250 mm
Diepte
630 mm
Ladenblok
Ja
Aantal lades
7
Gewicht
124 kg
Hoogte
van 985 tot 985 mm
In hoogte verstelbaar
Nee
Op wielen
Ja
Met rem
Ja
Inklapbaar
Nee
Dikte workblad
30 mm
Materiaal werkblad
Overige