Eriks
GEDORE

GEDORE 1504 0810 Verrijdbare werkbank met 9 laden

  • ERIKS:11893089
  • Fabrikant:4010886856550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd, Grote bergruimte met legbord en deur, Veiligheid door hielbescherming, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg, GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 2.521,10/ stukexcl. btw

€ 3.050,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1504
Type
Mobile Workbench
Breedte
1100 mm
Hoogte
985 mm
Diepte
630 mm
Ladenblok
Ja
Draaglast
1000 kg
Kleur
Blauw
Aantal lades
9
Gewicht
112 kg
Materiaal
Staalplaat
In hoogte verstelbaar
Nee
Op wielen
Ja
Met rem
Ja
Wandmontage
Nee
Inklapbaar
Nee
Dikte workblad
30 mm
Materiaal werkblad
Plaatstaal