€ 2.242,52/ stukexcl. btw
€ 2.713,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1504 |
Type | Mobile Workbench |
Breedte | 1100 mm |
Hoogte | 990 mm |
Diepte | 630 mm |
Ladenblok | Ja |
Draaglast | 1000 kg |
Kleur | Blauw |
Aantal lades | 6 |
Gewicht | 99 kg |
Materiaal | Staalplaat |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Ja |
Met rem | Ja |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Plaatstaal |