Eriks
GEDORE

GEDORE 1502 Verrijdbare werkbank

  • ERIKS:12057108
  • Fabrikant:4010886662052
Image 1
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, veiligheid door hielbescherming voor personen, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, Veiligheid door hielbescherming, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg, GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 1.489,82/ stukexcl. btw

€ 1.802,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE